text.skipToContent text.skipToNavigation

Accessoires de fixations pour isolants 36MM


Le disque de serrage perforé pour isolants HV 36 A4 s'utilise en association avec une vis de 5 mm. Des panneaux isolants à résistance élevée à la compression peuvent ainsi être fixés dans le bois et les matériaux de construction en bois.

Numéro d'article 4285FIS
Longueur (mm) 36
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4.075
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 36
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 4.075
Code Douanier 73269098

La description

Le disque de serrage perforé pour isolants HV 36 A4 s'utilise en association avec une vis de 5 mm. Des panneaux isolants à résistance élevée à la compression peuvent ainsi être fixés dans le bois et les matériaux de construction en bois.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4285FIS
EAN 4000657042855
UBB 500616724521
UNSPSC 30140000
N° Article du fabricant 4285
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.