text.skipToContent
text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez
cet article
.
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
Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
5Q213957
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
ABUS Serrures à cylindre 43MM AL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
5Q213957
Couleur
Yellow
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
22
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
43
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Aluminium
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Yellow
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
22
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
43
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm)
23
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
18
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Code Douanier
Voir
Type
Lock Tag Lock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5Q213957
EAN
4003318802843
UBB
500729736008
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
80284 3