text.skipToContent text.skipToNavigation

ABUS Serrures à cylindre 43MM AL


Numéro d'article 3J645000
Couleur Blanc
Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 22
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 43
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Aluminium
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Blanc
Convient pour l'extérieur Oui
Largeur d'étrier (mm) 22
Diamètre de l'étrier (mm) 6.5
Largeur de serrure (mm) 43
Nombre de clés 1
Matériau de la serrure Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm) 23
Matériau de l'étrier Acier
Modèle de disque Non
Épaisseur de la serrure (mm) 18
Avec serrure à combinaison Non
S'entrouvrant Oui
Type Lock Tag Lock

Numéros d'articles

Numéro d'article 3J645000
EAN 4003318802874
UBB 500729689231
UNSPSC 46171501
N° Article du fabricant 80287 4
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.