Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
2S022315
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
ABUS abus cadenas 60mm st.st. 24ib/60
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2S022315
Couleur
Acier inoxydable
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
17
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
60
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Acier inoxydable
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Acier inoxydable
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
17
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
60
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Acier inoxydable
Hauteur de l'étrier (mm)
13
Matériau de l'étrier
Acier inoxydable
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
26
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Code Douanier
83011000
Type
24IB/60
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2S022315
EAN
4003318816932
UBB
500581521126
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
81693