Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
9G022556
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
ABUS abu number curt.lck 165 40mm laiton
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9G022556
Couleur
Laiton
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
22
Diamètre de l'étrier (mm)
6
Largeur de serrure (mm)
42
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Laiton
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
22
Diamètre de l'étrier (mm)
6
Largeur de serrure (mm)
42
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
27
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
17
Avec serrure à combinaison
Oui
S'entrouvrant
Non
Marque
Abus
Code Douanier
83011000
Type
Combination Lock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G022556
EAN
4003318203619
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
20361