Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
3A844731
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
ABUS abu curt.lck as 70ib/35gl 36mm brass
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
3A844731
Couleur
Bleu
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
14.5
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
36
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Bleu
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
14.5
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
36
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
25
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
19
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Type
Cylinder Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3A844731
EAN
4003318047886
UBB
500729681139
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
04788 6