Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
9K946558
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
ABUS abu clndr curt.lck 86ti/45 46.5mm titual
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
9K946558
Couleur
Autre
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
26.5
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
45
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Aluminium
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
26.5
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
45
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Aluminium
Hauteur de l'étrier (mm)
32.5
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
27
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Type
86TI/45
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9K946558
EAN
4003318277788
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
27778