Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
1Z283030
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
ABUS abu clndr curt.lck 75ib/50gl 50mm laiton
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
1Z283030
Couleur
Autre
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
27.5
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
50
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Autre
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
27.5
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
50
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
29
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
18
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Type
Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Z283030
EAN
4003318286445
UBB
500729654995
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
28644 5