Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
5S996883
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
ABUS abu clndr curt.lck 75/50vs 50mm brass
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5S996883
Couleur
Laiton
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
28
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
50
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Laiton
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
28
Diamètre de l'étrier (mm)
8
Largeur de serrure (mm)
50
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
29
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
18
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Code Douanier
83011000
Type
Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5S996883
EAN
4003318806391
UBB
500729738327
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
80639 1