Cadenas
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
Équipement d'atelier
Chaînes et cadenas
Cadenas
7B403259
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
ABUS abu clndr curt.lck 75/40 39.5mm laiton
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7B403259
Couleur
Laiton
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
19.44
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
38.1
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Couleur
Laiton
Convient pour l'extérieur
Oui
Largeur d'étrier (mm)
19.44
Diamètre de l'étrier (mm)
6.5
Largeur de serrure (mm)
38.1
Nombre de clés
1
Matériau de la serrure
Laiton
Hauteur de l'étrier (mm)
22.5
Matériau de l'étrier
Acier
Modèle de disque
Non
Épaisseur de la serrure (mm)
15.5
Avec serrure à combinaison
Non
S'entrouvrant
Oui
Marque
Abus
Type
Padlock
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7B403259
EAN
4003318264092
UNSPSC
46171501
N° Article du fabricant
26409 2