text.skipToContent text.skipToNavigation

A M12X120 A4


La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé

Numéro d'article 44974FIS
Diamètre
Longueur
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 120
Dimension du filetage métrique 12
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 120 mm
Modèle Avec extrémité filetée
Longueur (mm) 120
Dimension du filetage métrique 12
Diamètre d'alésage (mm) 14
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 70
Avec cartouche de mortier Non
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 107.84
Info
  • The allowable load is valid for one single anchor, at non-cracked concrete (pressure zone) with concrete class C20/25, in combination with bolt class 5.8 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account. When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out.
  • For a complete chemical fixing, the resin capsule and internal threaded anchor have to be ordered separately. Setting tool is enclosed in each packing.

La description

La tige d'ancrage FIS A est en acier inoxydable. La tige d'ancrage est un élément du système pour les différents scellements par injection fischer. En association avec les scellements par injection, la tige d'ancrage convient ou est agréée pour tous les supports. Pour les résistances maximales du système, un nettoyage approfondi du forage est recommandé. Le système comprenant la tige d'ancrage en acier inoxydable en association avec les résines fischer convient ou est agréé pour des fixations à l'extérieur ou dans des pièces humides sans conditions d'agressivité.

Numéros d'articles

Numéro d'article 44974FIS
EAN 4006209449745
UBB 500616648555
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 44974
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.