text.skipToContent text.skipToNavigation

Multimètre à pince ampèremétrique CM 1-2 0,1 - 400 A CAT III 600 V BENNING


Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection

Numéro d'article Y0041.000.070
Type de courant CA
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Plage de mesure du courant/CA (A) ['01', '400']
Plage de mesure du courant/CC (A) ['0', '0']
Emballé par 1

Spécifications

Type de courant CA
Affichage Numérique
Sélection de la plage de mesure Manuel
Plage de mesure du courant/CA (A) ['01', '400']
Plage de mesure du courant/CC (A) ['0', '0']
Plage de mesure de la résistance Oui
Ouverture de pinces (mm) 30
Mesure de la valeur effective réelle (TRMS) Non
Test de continuité Oui
Interface Non
Mesure de la capacité Non
Mesure de la fréquence Non
Mesure de puissance Non
Mesure de courant de fuite Non
Mesure de câble avec conducteur aller et retour Non
Finition adaptateur à raccorder à un multimètre Non
Mesure d'harmoniques Non
Mesure de la tension/CA Oui
Mesure de la tension/CC Oui
Barres graphes analogiques Non
Affichage multiple Non
Catégorie de circuit de mesure CAT III
Classe de protection (IP) IP30
Mesure de la température Non
Tension max. catégorie de circuit de mesure (V) 600
Affichage rétro-éclairé Non

La description

Benning CM 1-2 digital current clamp multimeter. Digital display. 3 ½-digit LCD display (2000 dots). Current measuring range/AC 0.1 A - 400 A. Current type alternating current. Voltage measurement/AC 0.1 V - 600 V. Voltage measurement/DC 0.1 V - 600 V. Resistance measuring range 0.1 Ohm - 20 MOhm. Continuity test 20 Ohm. Manual measuring range selection. Automatic switch-off. Automatic low battery indicator. Instantaneous value memory Hold. Clamp opening 30 mm. Measuring circuit category Cat III. Voltage measuring circuit category 600 V. Includes case, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 battery, test leads.

Numéros d'articles

Numéro d'article Y0041.000.070
EAN 4014650440624
UBB 500625638589
UNSPSC 41113661
N° Article du fabricant 044062
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.