text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque de meulage 367775 230X6,0X22,2


La meule STANDARD pour l'acier est un outil puissant pour le meulage de face et d'arêtes. Même à faible pression, la meule est agressive et agréable à manipuler. Optimisée pour une capacité de coupe facile, la meule d'ébauche a une longue durée de vie.

Numéro d'article T6229.230.622
Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 6
Diamètre de disque (mm) 230
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.2
Type de particule Corundum
Model 27

La description

La meule STANDARD pour l'acier est un outil puissant pour le meulage de face et d'arêtes. Même à faible pression, la meule est agressive et agréable à manipuler. Optimisée pour une capacité de coupe facile, la meule d'ébauche a une longue durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article T6229.230.622
EAN 9003173677759
UBB 500503092982
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 367775
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.