text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeux de douilles S910 1/4+1/2 91 PRTS


Jeu combiné de douilles 1/4 et 1/2 et clés mixtes Alliage d'acier haute performance Finition : Chromée mate ISO 1174 DIN 3120 Boîte plastique en Polythène de Haute Densité (HDPE) 92 pièces 12 douilles 1/4 6 pans Dynamic Drive 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 douilles longues 1/4 6 pans Dynamic Drive 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 douilles 1/2 6 pans Dynamic Drive 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 rallonges 1/4 50 mm et 100 mm (2 et 4) 1 poignée coulissante en T 1/4 1 cardan universel 1/4 1 porte embout 1/4 1 adaptateur embout 1/4 1 rallonge avec manche 1/4 bi-matière 1 adaptateur porte embout magnétique 1/4 5 embouts 1/4 pour vis Phillips® PH 0, 1, 2, 3, 4 3 embouts 1/4 pour vis à fente 4, 5.5, 7 mm 3 embouts 1/4 pour vis Pozidriv® PZ 1, 2, 3 6 embouts 1/4 pour vis 6 pans 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 embouts 1/4 pour vis Torx® T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 embouts 5/16 pour vis Torx® T 45, 50, 55 2 rallonges 1/2 125 mm et 250 mm (5 et 10) 1 cardan universel 1/2 1 douille 1/2 6 pans pour clé à bougies 21 mm (13/16) 1 porte embout 1/2 x 5/16 1 adaptateur en T 1/2 3 clés mâles coudées 1.5 2 2.5 mm 1 cliquet réversible 1/4 bi-matière, 60 dents, angle d'action 6°, dégagement rapide 1 cliquet réversible 1/2 bi-matière, 60 dents, angle d'action 6°, dégagement rapide 4 clés à douilles articulées 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 clés mixtes 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm sur rack pratique et amovible 1 boîte plastique amovible de trois sections avec couvercle

Numéro d'article S5840.000.115
Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement Divers
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Emballage Coffre
Dimension de raccordement Divers
Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage Non
Ensemble de monteur électricien Non
Nombre d'inserts enfichables 38
Nombre de douilles 6
Nombre total d'outils 91
Nombre de clés plates à couronne 6
Nombre de clés à douille pour tournevis 11
Nombre de clés à douille Torx 11
Nombre de clés à douille hexagonales 12
Nombre de clés hexagonales 3
Nombre d'inserts de bit 28
Nombre de cliquets 2
Nombre de broches rotatives 1
Avec cliquet Oui

La description

Jeu combiné de douilles 1/4 et 1/2 et clés mixtes Alliage d'acier haute performance Finition : Chromée mate ISO 1174 DIN 3120 Boîte plastique en Polythène de Haute Densité (HDPE) 92 pièces 12 douilles 1/4 6 pans Dynamic Drive 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 10 douilles longues 1/4 6 pans Dynamic Drive 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 13 douilles 1/2 6 pans Dynamic Drive 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 mm 2 rallonges 1/4 50 mm et 100 mm (2 et 4) 1 poignée coulissante en T 1/4 1 cardan universel 1/4 1 porte embout 1/4 1 adaptateur embout 1/4 1 rallonge avec manche 1/4 bi-matière 1 adaptateur porte embout magnétique 1/4 5 embouts 1/4 pour vis Phillips® PH 0, 1, 2, 3, 4 3 embouts 1/4 pour vis à fente 4, 5.5, 7 mm 3 embouts 1/4 pour vis Pozidriv® PZ 1, 2, 3 6 embouts 1/4 pour vis 6 pans 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm 8 embouts 1/4 pour vis Torx® T 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40 3 embouts 5/16 pour vis Torx® T 45, 50, 55 2 rallonges 1/2 125 mm et 250 mm (5 et 10) 1 cardan universel 1/2 1 douille 1/2 6 pans pour clé à bougies 21 mm (13/16) 1 porte embout 1/2 x 5/16 1 adaptateur en T 1/2 3 clés mâles coudées 1.5 2 2.5 mm 1 cliquet réversible 1/4 bi-matière, 60 dents, angle d'action 6°, dégagement rapide 1 cliquet réversible 1/2 bi-matière, 60 dents, angle d'action 6°, dégagement rapide 4 clés à douilles articulées 8-9, 10-11, 12-13, 14-15 mm 6 clés mixtes 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm sur rack pratique et amovible 1 boîte plastique amovible de trois sections avec couvercle

Numéros d'articles

Numéro d'article S5840.000.115
EAN 7314150104000
UBB 500511508326
UNSPSC 27111703
N° Article du fabricant S910
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.