text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à dénuder longueur 160 mm VDE chromé gaines multicomposant avec ressort d’


Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1011.600.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 168
Longueur 160
Plage de dénudage AWG 7 - 7
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 168
Longueur 160
Plage de dénudage AWG 7 - 7
Plage de dénudage diamètre (mm) 5 - 5
Plage de dénudage section transversale (mm²) 10 - 10
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui

La description

Dénudeur disolant Pour conducteurs simples, multiples et fins avec isolation plastique ou caoutchouc jusquà Ø 5 mm ou 10 mm². Ajustement facile au diamètre requis du fil toronné grâce à la vis moletée et au contre-écrou. - Capacité de dénudage en millimètres carrés : 10mm²- Capacité de dénudage (diamètre) : Ø 5.0mm- AWG : 8- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1011.600.160
EAN 4003773021933
UBB 419187010402
UNSPSC 27111510
N° Article du fabricant 11 06 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.