Clés à sangle
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
Automobile
Clés
Clés à sangle
G2700.000.215
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
Clés à sangle 36 plage de serrage D. 140 mm largeur de bande 25 mm Longueur de l
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
36 1-140 en acier C45, 36 2-200 en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé
Description complète
Numéro d'article
G2700.000.215
Modèle
Boucle de liaison
Poids
233
Longueur (mm)
220
Plage de serrage (mm)
['0.000', '140.000']
Avec dispositif antidérapant
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Boucle de liaison
Poids
233
Longueur (mm)
220
Plage de serrage (mm)
['0.000', '140.000']
Avec dispositif antidérapant
Oui
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
220
Model
36 1-140
Type
Pipe Wrench
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
36 1-140 en acier C45, 36 2-200 en acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2700.000.215
EAN
4010886632734
UBB
240102114800
UNSPSC
27112127
N° Article du fabricant
6327320