text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 1/2 po. 48 dents levier de commutation GEDORE


Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec changement de levier encastré, Déclenchement par bouton-poussoir, Angle de retour 7,5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Verrouillage en position médiane : Lorsque le levier est tourné, il s'enclenche automatiquement pour un fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans l

Numéro d'article G2274.199.310
Isolé Non
Hauteur 38
Poids 531
Antimagnétique Non
Longueur 270
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Hauteur 38
Poids 531
Antimagnétique Non
Longueur 270
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 7.5
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Oui
Déverrouillage intégré Oui
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non

La description

Selon DIN 3122, ISO 3315, Avec changement de levier encastré, Déclenchement par bouton-poussoir, Angle de retour 7,5 degrés, Poignée antidérapante à 2 composants avec trou de suspension, Verrouillage en position médiane : Lorsque le levier est tourné, il s'enclenche automatiquement pour un fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, dispositif de verrouillage à bille, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2274.199.310
EAN 4010886614266
UBB 240122584149
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 6142620
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.