text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé mixte 1 B SW 36 mm longueur 460 mm forme B acier CV GEDORE


Anneau 10° décalé de l'arbre, anneaux extra-forts mais paroi mince, Tailles 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de la taille 6 mm avec profil UD, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, Anneau : 10° décalé de l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge est indiquée par la déformation, L'annea

Numéro d'article
Longueur
Largeur de clé côté ouvert (mm)
Traitement de surface Chromé
Poids 1147
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 460
Largeur de clé côté ouvert (mm) 36
Traitement de surface Chromé
Poids 1147
Isolé 1 000 V Non
Coudé Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Largeur de clé, côté couronne (mm) 36
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 76.2
Largeur de tête, côté couronne (mm) 52.2
Largeur de tête, côté ouvert (mm) 12.8
Largeur de tête, côté couronne (mm) 23.5
Version à cliquet Non
Nombre d’angles 12
Certifié VDE Non

La description

Anneau 10° décalé de l'arbre, anneaux extra-forts mais paroi mince, Tailles 5 et 5,5 mm avec anneau hexagonal, à partir de la taille 6 mm avec profil UD, GEDORE acier au vanadium 31CrV3, chromé, * non standardisé, Anneau : 10° décalé de l'arbre, avec profil UD pour une transmission douce de la force, La surcharge est indiquée par la déformation, L'anneau décalé assure une meilleure prise sur les écrous ou les boulons enfoncés ou insérés, Qualité industrielle de premier ordre pour l'utilisation continue la plus dure, * non standardisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2100.360.001
EAN 4010886600344
UBB 240120127792
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6003420

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.