text.skipToContent text.skipToNavigation

Cliquet réversible à levier 532 1/2 po. 36 dents levier de commutation STAHLWILL


cliquet réversible robuste et durable avec un long manche pour une meilleure transmission de la force convient pour les douilles avec un carré de 1/2 » réversible droite/gauche la serrure à bille de 36 dents offre un maintien sûr des douilles le retrait des vis serrées n'est pas compliqué poignée ergonomique à 2 composants pour un maniement confortable

Numéro d'article G0435.002.532
Isolé Non
Poids 821
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur 380
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 821
Diamètre de la tête (mm) 41
Antimagnétique Non
Longueur 380
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Antidéflagration Non
Avec poignée Oui
Finition traversante Non
Joint de cardan Non
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Angle de basculement arrière (°) 10
Commutable Oui
Cliquet en acier Non
Adapté aux mèches Non
Verrouillage de la douille Non
Déverrouillage intégré Non
Manche rotatif Non
Manche extensible Non
Tête articulée Non
Tête rotative Non
Adapté à des inserts de clé à douille Oui
Certifié VDE Non
Type 532 KNARRE 1/2 MIT 2K-GRIFF

La description

cliquet réversible robuste et durable avec un long manche pour une meilleure transmission de la force convient pour les douilles avec un carré de 1/2 » réversible droite/gauche la serrure à bille de 36 dents offre un maintien sûr des douilles le retrait des vis serrées n'est pas compliqué poignée ergonomique à 2 composants pour un maniement confortable et sûr fabriqué en acier allié au chrome chromé résistant à la corrosionDIN 3120/ISO 1174

Numéros d'articles

Numéro d'article G0435.002.532
EAN 4018754177837
UBB 500504176792
UNSPSC 27111711
N° Article du fabricant 13121010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.