Clé à cliquet
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
Clés et douilles
Clé à cliquet & accessories
Clé à cliquet
G0435.002.415
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
Cliquet réversible à levier 415 1/4 po. 22 dents levier de commutation STAHLWILL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Réversible22 dentsAvec poignée à 2 composantsDIN 3122/ISO 3315
Description complète
Numéro d'article
G0435.002.415
Isolé
Non
Hauteur (mm)
20
Poids (g)
80
Diamètre de la tête (mm)
22
Antimagnétique
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur (mm)
20
Poids (g)
80
Diamètre de la tête (mm)
22
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
117
Isolé 1 000 V
Non
Matériau
Autre
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Angle de basculement arrière (°)
16.5
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Type
415-2K
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Réversible22 dentsAvec poignée à 2 composantsDIN 3122/ISO 3315
Numéros d'articles
Numéro d'article
G0435.002.415
EAN
4018754177738
UBB
500504176206
UNSPSC
27111711
N° Article du fabricant
11111010