Compas à ressort longueur 250 mm avec écrou de serrage rapide PROMAT9W472922
Compas à pointes longueur 150 mm avec arc de réglage PROMAT4E264959
Jeu de rapporteurs d'angle universels longueur des rails 150/200/300 mm PROMAT7L025239
Semelle de mesure longueur de pont 75 mm adapté à pied à coulisse de poche PROMAT0H000773
Compas à ressort longueur 125 mm avec écrou de serrage rapide PROMAT6K596730
Pied magnétique l. du pied magnétique 60 mm P. pied magn. 50xH. pied magn. 55 PROMAT7Q056793
Compas à pointes longueur 250 mm avec arc de réglage PROMAT6A506526
Paire de doubles vés pour D. 7-70 mm acier L100xB75xH75 mm tolérance ± 0,004 PROMAT4X882604
Compas à ressort longueur 175 mm avec écrou de serrage rapide PROMAT0H938090
Compas à pointes longueur 400 mm avec arc de réglage PROMAT2S363714
Compas à pointes longueur 400 mm avec charnière à rivet PROMAT7G893631
Support magnétique rayon d’action 300 mm H. totale 380 mm adhérence 600 N PROMAT6Z801114
Support magnétique rayon d’action 150 mm H. totale 180 mm adhérence env. 600 N PROMAT7P501473
Compas à pointes longueur 300 mm avec charnière à rivet PROMAT8M841374
Appareil de préréglage d'outils IP65 lecture 0,001 mm 0,00005 pouces numérique PROMAT5D258603
Compas d'épaisseur longueur 300 mm avec charnière à rivet PROMAT3B484399
Paire de doubles vés pour D. 5-30 mm acier L50xB40xH40 mm tolérance ± 0,004 mm PROMAT3D774203
Plaque pour rugosité de surfaces RUGOTEST zone de comparaison Ra 0,05-12,5 µm PROMAT7E125830
Compas à pointes longueur 300 mm avec arc de réglage PROMAT3J493555
Compas à pointes longueur 200 mm avec charnière à rivet PROMAT0L781675