text.skipToContent text.skipToNavigation

8X80


La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon haute qualité. Grâce à sa géométrie spéciale, la SXR peut être mise en oeuvre dans les matériaux pleins et creux. Sa profondeur d'ancrage réduite de seulement 50 mm permet une utilisation particulièrement économique. La cheville pour cadres SXR convient pour fixer structures secondaires en bois, pend

Numéro d'article 506196FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 80
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 80
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 90
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Oui
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3.083
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La fixation pour cadres SXR est une cheville en nylon haute qualité. Grâce à sa géométrie spéciale, la SXR peut être mise en oeuvre dans les matériaux pleins et creux. Sa profondeur d'ancrage réduite de seulement 50 mm permet une utilisation particulièrement économique. La cheville pour cadres SXR convient pour fixer structures secondaires en bois, penderies et meubles de cuisine.

Numéros d'articles

Numéro d'article 506196FIS
EAN 4048962072846
UBB 500616751581
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 506196
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.