text.skipToContent text.skipToNavigation

8X60


Numéro d'article 500542FIS
Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 75
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Convient pour FHB II-A L M 8 x 60
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Matériau Résine vinylester
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 75
Profondeur d'ancrage réelle (mm) 60
Marque Fischer
ETA-approval Yes
Convient pour FHB II-A L M 8 x 60
Poids par pièce (g) 13.15
Info
  • For a complete chemical anchor, the capsule and threaded stud (incl. nut and washer), have to be ordered separately.

Numéros d'articles

Numéro d'article 500542FIS
EAN 4048962000955
UBB 500616656707
UNSPSC 31161601
N° Article du fabricant 500542
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.