text.skipToContent text.skipToNavigation

8X40 R


Numéro d'article 505483FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 40
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 40
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 50
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Oui
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
For tapping screw_A 4.5
For tapping screw_B 6
Poids par pièce (g) 1.815
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

Numéros d'articles

Numéro d'article 505483FIS
EAN 4048962069976
UBB 500616748546
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 505483
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.