text.skipToContent text.skipToNavigation

8X38


La cheville métallique à expansion FMD convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et les dentelures métalliques ancrent la cheville de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville métallique à expansion FMD convient particulièrement pour fixer de façon sûre conduites d'eau et de gaz et colliers dans les matér

Numéro d'article 61225FIS
Couleur Autre
Modèle Cheville expansible
Traitement de surface Galvanisé
Avec vis Non
Classe de qualité Autre
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Autre
Modèle Cheville expansible
Traitement de surface Galvanisé
Avec vis Non
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 38
Matériau Acier
Diamètre d'alésage (mm) 10
Profondeur de trou de foret (mm) 46
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Non
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Non
Adapté au bois Non
Montage traversant Non
Intégration à fleur Oui
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Non
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6.73

La description

La cheville métallique à expansion FMD convient pour le montage en attente. Lors du vissage, la cheville s'expanse et les dentelures métalliques ancrent la cheville de façon sûre dans le matériau de construction. La cheville métallique à expansion FMD convient particulièrement pour fixer de façon sûre conduites d'eau et de gaz et colliers dans les matériaux pleins et creux et les carreaux de plâtre.

Numéros d'articles

Numéro d'article 61225FIS
EAN 4006209612255
UBB 500616683289
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 61225
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.