text.skipToContent text.skipToNavigation

8 R


La cheville universelle UX est une cheville plastique en nylon de qualité supérieure. La cheville s'expanse dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux et en panneaux pour une tenue maximale. Pour ces raisons, la UX est toujours le bon choix - même en cas de matériau support indéterminé. La collerette empêche la cheville de glis

Numéro d'article 62762FIS
Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 50
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Modèle Cheville universelle
Traitement de surface Autre
Avec vis Non
Longueur (mm) 50
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 60
Adapté au béton-gaz Oui
Adapté à une vis à bois hexagonale Oui
Avec bord Oui
Adapté au béton Oui
Adapté au grès calcaire Oui
Adapté à la pierre naturelle Oui
Adapté à une fixation avec collier Non
Adapté au placoplâtre Oui
Adapté au bois Oui
Montage traversant Non
Intégration à fleur Non
Montage à distance Non
Convient pour béton cellulaire Oui
Convient pour panneau de particules Oui
Convient pour brique pleine Oui
Convient pour brique à perforation verticale Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 2.176
Contenu du jeu 50 x plug UX 8 x 50 R (with collar)
Info
  • Allowable load in kN at the largest possible screw diameter, (values in bold print), and a correct mounting of the wall plug in a supporting surface.
  • Allowable load includes the safety factor 7.

La description

La cheville universelle UX est une cheville plastique en nylon de qualité supérieure. La cheville s'expanse dans les matériaux pleins et forme un noeud dans les matériaux creux et en panneaux pour une tenue maximale. Pour ces raisons, la UX est toujours le bon choix - même en cas de matériau support indéterminé. La collerette empêche la cheville de glisser dans le forage lors de l'installation.

Numéros d'articles

Numéro d'article 62762FIS
EAN 4006209627624
UBB 500616772462
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 62762
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.