text.skipToContent text.skipToNavigation

8/28


Le ClipFix plus attache câbles SF plus est une solution de fixation économique à installation facile pour fixer câbles et tubes légers de différents diamètres. L'attache câbles en nylon haute qualité combine cheville, vis et attache en un seul élément. La fixation innovante s'insère dans le forage sans vis et permet de fixer tubes et conduites directeme

Numéro d'article 58156FIS
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 1.872
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The clip fixing is set into the drill hole without the need for any additional screws and fixes the pipe directly to the base material. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Place the clasp of the cable strap LS into the drill hole so that it is level and the teeth grip. - Recommended loads (safety factor 4): cable strap LS up to 6 kg, twin clamp ZS and single clamp ES up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Poids par pièce (g) 1.872

La description

Le ClipFix plus attache câbles SF plus est une solution de fixation économique à installation facile pour fixer câbles et tubes légers de différents diamètres. L'attache câbles en nylon haute qualité combine cheville, vis et attache en un seul élément. La fixation innovante s'insère dans le forage sans vis et permet de fixer tubes et conduites directement dans le béton et la maçonnerie pleine. Le ClipFix plus attache câbles SF plus résiste également à des températures extrêmes de -20 °C à +80 °C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58156FIS
EAN 4006209581568
UBB 500616761317
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58156
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.