text.skipToContent text.skipToNavigation

8/110


Le fischer termoz CN est idéal pour la fixation d'isolants résistants à la pression de 400 mm d'épaisseur tels que les panneaux de polystyrène ou de laine minérale, les panneaux légers en laine de bois dans le béton, les briques pleines et perforées, le béton léger et le béton cellulaire en toute sécurité. L'évaluation technique européenne garantit une

Numéro d'article 507418FIS
Longueur (mm) 108
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
ø Disque (mm) 60
Principales caractéristiques Functioning - Hammerset fixings for the installation of ETIC-Systems in all standard masonry materials. - By hammering in the compound nail, the fixing is anchored into the substrate. - Quick and easy installation per hammering in the compound nail with a hammer. - Embedment depth of min. 35 mm in the substrate is needed. - Non bearing layers such as adhesives and old render are to be included in the required useful length.
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 108
Diamètre d'alésage (mm) 8
Marque Fischer
ø Disque (mm) 60
Principales caractéristiques Functioning - Hammerset fixings for the installation of ETIC-Systems in all standard masonry materials. - By hammering in the compound nail, the fixing is anchored into the substrate. - Quick and easy installation per hammering in the compound nail with a hammer. - Embedment depth of min. 35 mm in the substrate is needed. - Non bearing layers such as adhesives and old render are to be included in the required useful length.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 19.377
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit.
  • tfix = Grip range.
  • hef = Effective anchorage depth.
  • Min. td = Recommended drilling depth.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • When reduction on spacing and edge distance take place a re-calculation of forces should be carried out by making use of the technical guide or calculation software, they are available on request.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.

La description

Le fischer termoz CN est idéal pour la fixation d'isolants résistants à la pression de 400 mm d'épaisseur tels que les panneaux de polystyrène ou de laine minérale, les panneaux légers en laine de bois dans le béton, les briques pleines et perforées, le béton léger et le béton cellulaire en toute sécurité. L'évaluation technique européenne garantit une retenue sûre. Le fischer termoz CN se compose d'un manchon de fiche gris avec disque et clou composé. Le termoz CN est serti d'un marteau. En plus de la faible profondeur de perçage, cela permet d'économiser du temps et de l'argent lors de l'installation. La pointe en acier du clou composite garantit des forces de maintien élevées. Grâce au disque plat, il est possible d'appliquer une fine couche de plâtre renforcée et bon marché.

Numéros d'articles

Numéro d'article 507418FIS
EAN 4048962080988
UBB 500616752811
UNSPSC 31162101
N° Article du fabricant 507418
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.