text.skipToContent text.skipToNavigation

7X165MM


La vis de sécurité fischer avec tête hexagonale est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéro d'article 80409FIS
Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 165
Diamètre du filetage (mm) 7
Marque Fischer
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Forme de la tête Autre
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 165
Diamètre du filetage (mm) 7
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 48.07
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La vis de sécurité fischer avec tête hexagonale est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80409FIS
EAN 4006209804094
UBB 500616778246
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80409
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.