text.skipToContent text.skipToNavigation

7X105T


La vis de sécurité fischer avec tête fraisée est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéro d'article 89172FIS
Diamètre
Longueur
Forme de la tête Encastré
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 107
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 7 mm
Longueur 105 mm
Forme de la tête Encastré
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 107
Diamètre du filetage (mm) 7
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 27.17
Info
  • do = Nominal diameter of drill bit
  • Min. td = Recommended drilling depth
  • hef = Effective anchorage depth
  • tfix = Grip range
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concret.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.

La description

La vis de sécurité fischer avec tête fraisée est en acier électrozingué. La géométrie de la vis correspond idéalement aux chevilles rallongées SXR, SXRL, FUR et à la cheville pour béton cellulaire GB. Lors du vissage, la douille en nylon de la cheville est plaquée contre les parois du forage et s'expanse dans le matériau de construction.

Numéros d'articles

Numéro d'article 89172FIS
EAN 4006209891728
UBB 500616783014
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 89172
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.