text.skipToContent text.skipToNavigation

700


La console renforcée FCAM permet l'installation rapide et facile de tuyauteries le long d'un mur. Réglage simple de la console grâce aux trous oblongs de la platine, qui sont orientés à 90°.

Numéro d'article 505460FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 700
Matériau Acier
Marque Fischer
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 700 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 700
Matériau Acier
Marque Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

La description

La console renforcée FCAM permet l'installation rapide et facile de tuyauteries le long d'un mur. Réglage simple de la console grâce aux trous oblongs de la platine, qui sont orientés à 90°.

Numéros d'articles

Numéro d'article 505460FIS
EAN 4048962069846
UBB 500616820485
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 505460
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.