text.skipToContent text.skipToNavigation

6X50


La vis à trou oblong LLS est un élément de fixation en acier électrozingué. La vis peut être fixée directement dans le bois, ou fixée avec une cheville nylon.

Numéro d'article 79700FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 6.5
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 21.216
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 50 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Diamètre intérieur d'œillet (mm) 6.5
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 21.216
Code Douanier 73181300

La description

La vis à trou oblong LLS est un élément de fixation en acier électrozingué. La vis peut être fixée directement dans le bois, ou fixée avec une cheville nylon.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79700FIS
EAN 4006209797006
UBB 500616857776
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.