text.skipToContent text.skipToNavigation

6X30/50


La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate est en acier inoxydable. La FNA II convient pour le montage traversant. Elle se pose rapidement avec un nombre réduit de coups de marteau. La FNA II s'expanse automatiquement lors de la mise en charge. Le cône est tiré dans la bague et l'expanse contre les parois du forage. La cheville à frapper FNA II 6 à têt

Numéro d'article 46024FIS
Profondeur min. de trou de foret (mm) 90
Longueur (mm) 87.5
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Profondeur min. de trou de foret (mm) 90
Longueur (mm) 87.5
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Homologation disponible Oui
Épaisseur max. de serrage (mm) 50
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 21.641
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

La description

La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate est en acier inoxydable. La FNA II convient pour le montage traversant. Elle se pose rapidement avec un nombre réduit de coups de marteau. La FNA II s'expanse automatiquement lors de la mise en charge. Le cône est tiré dans la bague et l'expanse contre les parois du forage. La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate convient principalement pour la fixation de rails et structures secondaires en bois et en métal à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 46024FIS
EAN 4006209460245
UBB 500616650437
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 46024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.