text.skipToContent text.skipToNavigation

6X30/5


La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate est en acier électrozingué. La FNA II convient pour le montage traversant. Elle se pose rapidement avec un nombre réduit de coups de marteau. La FNA II s'expanse automatiquement lors de la mise en charge. Le cône est tiré dans la bague et l'expanse contre les parois du forage. La cheville à frapper FNA II 6 à

Numéro d'article 44115FIS
Profondeur min. de trou de foret (mm) 45
Longueur (mm) 42.5
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Profondeur min. de trou de foret (mm) 45
Longueur (mm) 42.5
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Zone de traction de charge admissible (kN) 1.2
Homologation disponible Oui
Épaisseur max. de serrage (mm) 5
Marque Fischer
Principales caractéristiques Functioning - The FNA II with nail head is suitable for push-through installation. The FNA II M6 is suitable for pre-positioned and push-through installation. The FNA II OE and H are suitable for pre-positioned installation. - The installed FNA II nail anchor expands automatically under load. The cone is pulled into the expansion clip and expands it against the drill hole wall. - Available setting tools:FNA S-SBO to slip onto the drill,FNA S-SDS for series installation with a drilling hammer,FNA S-H for the manual installation of mounting rails.
ETA-approval Yes
Poids par pièce (g) 10.932
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

La description

La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate est en acier électrozingué. La FNA II convient pour le montage traversant. Elle se pose rapidement avec un nombre réduit de coups de marteau. La FNA II s'expanse automatiquement lors de la mise en charge. Le cône est tiré dans la bague et l'expanse contre les parois du forage. La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate convient principalement pour la fixation de panneaux coupe-feu et suspentes de câbles à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 44115FIS
EAN 4006209441152
UBB 500616643432
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 44115
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.