text.skipToContent text.skipToNavigation

6X30/40


La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate est en acier inoxydable. La FNA II convient pour le montage traversant. Elle se pose rapidement avec un nombre réduit de coups de marteau. La FNA II s'expanse automatiquement lors de la mise en charge. Le cône est tiré dans la bague et l'expanse contre les parois du forage. La cheville à frapper FNA II 6 à têt

Numéro d'article 46023FIS
Longueur (mm) 77.5
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 40
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur (mm) 77.5
Dimension du filetage métrique 6
Diamètre d'alésage (mm) 6
Auto-foreur Non
Épaisseur max. de serrage (mm) 40
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 19.322
Info
  • Drill depth (min.) for through fixing.
  • Allowable loads in kN are valid for non-structural applications.
  • Required safety factors are taken into account.

La description

La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate est en acier inoxydable. La FNA II convient pour le montage traversant. Elle se pose rapidement avec un nombre réduit de coups de marteau. La FNA II s'expanse automatiquement lors de la mise en charge. Le cône est tiré dans la bague et l'expanse contre les parois du forage. La cheville à frapper FNA II 6 à tête plate convient principalement pour la fixation de rails et structures secondaires en bois et en métal à l'extérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 46023FIS
EAN 4006209460238
UBB 500616650353
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 46023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.