text.skipToContent text.skipToNavigation

600


La console renforcée FCAM permet l'installation rapide et facile de tuyauteries le long d'un mur. Réglage simple de la console grâce aux trous oblongs de la platine, qui sont orientés à 90°.

Numéro d'article 504482FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 600
Matériau Acier
Marque Fischer
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 600 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 600
Matériau Acier
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3398.6
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

La description

La console renforcée FCAM permet l'installation rapide et facile de tuyauteries le long d'un mur. Réglage simple de la console grâce aux trous oblongs de la platine, qui sont orientés à 90°.

Numéros d'articles

Numéro d'article 504482FIS
EAN 4048962063103
UBB 500616819586
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 504482
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.