text.skipToContent text.skipToNavigation

5X65 H


La cheville métallique pour corps creux HM-H est une cheville polyvalente avec crochet droit pour tous les matériaux de construction en panneaux. La cheville convient pour le montage en attente. Lors de l'installation avec la pince HM-Z 1, la cheville est tirée contre le panneau dans la cavité. Les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur

Numéro d'article 62326FIS
Traitement de surface Galvanisé
Longueur de cheville (mm) 65
Profondeur min. de trou de foret (mm) 71
Avec vis Non
Dimension du filetage métrique 5
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé
Longueur de cheville (mm) 65
Profondeur min. de trou de foret (mm) 71
Avec vis Non
Dimension du filetage métrique 5
Avec filetage Oui
Diamètre d'alésage (mm) 10
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 22.482
Info
  • HM4x32/ HM5x37/ HM6x37/ HM6x80 delivered without screw.
  • HM8x55SS With hexagon head screw. Assembly only by using professional nippers HM Z 1.

La description

La cheville métallique pour corps creux HM-H est une cheville polyvalente avec crochet droit pour tous les matériaux de construction en panneaux. La cheville convient pour le montage en attente. Lors de l'installation avec la pince HM-Z 1, la cheville est tirée contre le panneau dans la cavité. Les branches d'expansion se déplient et prennent appui sur l'envers du panneau. Une installation manuelle est également possible. La cheville métallique pour corps creux HM convient pour la fixation de lampes, cadres et étagères légères à l'intérieur.

Numéros d'articles

Numéro d'article 62326FIS
EAN 4048962164930
UBB 500616770631
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 519781
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.