text.skipToContent text.skipToNavigation

500


Collier de ventilation LGS 500 pour dimension nominale 500 mm. Collier en deux parties avec garniture isophonique collée pour la fixation de gaines spiralées ou conduites en matière synthétique. Le grand angle d'ouverture du LGS permet un montage rapide et simple. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion

Numéro d'article 24638FIS
Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8 / M10
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

La description

Collier de ventilation LGS 500 pour dimension nominale 500 mm. Collier en deux parties avec garniture isophonique collée pour la fixation de gaines spiralées ou conduites en matière synthétique. Le grand angle d'ouverture du LGS permet un montage rapide et simple. Les deux vis permettent une adaptation optimale au diamètre des tubes. Ecrou de connexion avec filetage M8 / M10 pour le raccordement de tiges filetées ou goujons filetés. Les deux côtés du collier sont perforés pour la connexion avec deux vis ou tiges filetées avec écrous. Il est ainsi possible de doubler les charges recommandées.

Numéros d'articles

Numéro d'article 24638FIS
EAN 4006209246382
UBB 500616803077
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 24638
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.