text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

50-60


Etrier haute qualité pour dimension nominale 2" avec filetage métrique pour l'installation de tuyauteries verticales ou horizontales et de tuyauteries sur profilés ou consoles. Les deux écrous de l'étrier permettent une adaptation optimale au diamètre extérieur des tubes.

Numéro d'article 24422FIS
Longueur
Hauteur 82
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de filetage (mm) 35
Type de filetage Métrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 385 mm
Hauteur 82
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur de filetage (mm) 35
Type de filetage Métrique
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 8
Entraxe de pas de vis (mm) 69
Diamètre externe du tube (mm) 60
Marque Fischer
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

La description

Etrier haute qualité pour dimension nominale 2" avec filetage métrique pour l'installation de tuyauteries verticales ou horizontales et de tuyauteries sur profilés ou consoles. Les deux écrous de l'étrier permettent une adaptation optimale au diamètre extérieur des tubes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 24422FIS
EAN 4006209244227
UBB 500616799291
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 24422
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.