text.skipToContent text.skipToNavigation

5


La cheville à bascule fischer KDR permet des fixations d'éléments dans des plaques carton-plâtre et de fibro-plâtre, des panneaux de contreplaqué et des hourdis brique et béton. La cheville à bascule convient pour le montage en attente et se plie automatiquement derrière le panneau. Aucun outil de pose n'est nécessaire, ce qui permet une installation ra

Numéro d'article 26438FIS
Diamètre
Longueur
Modèle Avec crochets au plafond
Longueur de cheville (mm) 130
Dimension du filetage métrique 5
Emballé par 20
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 70 mm
Modèle Avec crochets au plafond
Longueur de cheville (mm) 130
Dimension du filetage métrique 5
Diamètre d'alésage (mm) 16
Épaisseur max. de plaque (mm) 35
Profondeur de cavité min. (mm) 70
Avec rondelle Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 48.876
Info
  • It is advised to take a safetyfactor: ≥ 7, (the load-bearing behaviour of the anchor base is not taken into account).
  • KDH Hook bends open.

La description

La cheville à bascule fischer KDR permet des fixations d'éléments dans des plaques carton-plâtre et de fibro-plâtre, des panneaux de contreplaqué et des hourdis brique et béton. La cheville à bascule convient pour le montage en attente et se plie automatiquement derrière le panneau. Aucun outil de pose n'est nécessaire, ce qui permet une installation rapide et confortable. La cheville à bascule est équipée d'un crochet rond pratique.

Numéros d'articles

Numéro d'article 26438FIS
EAN 3120010011517
UBB 500616720156
UNSPSC 31162103
N° Article du fabricant 26438
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.