text.skipToContent text.skipToNavigation

5 N


Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de WC au sol et bidets. Contient 2 chevilles à expansion SX Plus 10, 2 vis avec rondelle intégrée en acier électrozingué, 2 équerres nylon, 2 vis à empreinte cruciforme 5x45 A2 - acier inoxydable, manchons à collerettes et 2 capuchons chromés. La cheville à expansion SX Plus convient pour le

Numéro d'article 18652FIS
Longueur
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 107.6
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 60 mm
Matériau Plastique
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 107.6

La description

Ensemble complet de fixations pour le montage simple et rapide de WC au sol et bidets. Contient 2 chevilles à expansion SX Plus 10, 2 vis avec rondelle intégrée en acier électrozingué, 2 équerres nylon, 2 vis à empreinte cruciforme 5x45 A2 - acier inoxydable, manchons à collerettes et 2 capuchons chromés. La cheville à expansion SX Plus convient pour le montage en attente.

Numéros d'articles

Numéro d'article 18652FIS
EAN 4006209186527
UBB 500616717020
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 18652
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.