text.skipToContent text.skipToNavigation

Ruko Forets à cône morse conique DIN 345 N HSS Co 23,0 MM

Numéro d'article 4C571011
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 155
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non

Spécifications

Longueur totale (mm) 253
Diamètre du foret (mm) 23
Système d'enregistrement Arbre de roue conique
Longueur de coupe (mm) 155
Adapté à l'acier inoxydable Non
Avec foret de centrage Non
Adapté au plastique Non
Adapté à l'acier Oui
Adapté au béton Non
Adapté à la céramique Non
Adapté à la fonte Oui
Adapté au bois Non
Adapté aux métaux non ferreux Non
Adapté à la pierre Non
Adapté au verre Non
Foret bilatéral Non
Arbre de roue à extrémité plate Non
Matière de coupe Autre
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Convient pour le réalésage Non
Avec canal de refroidissement Non
Convient au carrelage Non
Foret hélicoïdal Oui
Avec fermeture rapide Non

Numéros d'articles

Numéro d'article 4C571011
EAN 4007140123220
UBB 500512786905
UNSPSC 23241639
N° Article du fabricant 204230E
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.