text.skipToContent text.skipToNavigation

45


La rallonge mâle/mâle SBB est un élément de fixation en acier électrozingué. La rallonge avec filetage double s'insère dans les supports doubles et cubes de montage.

Numéro d'article 79706FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 45
Matériau Acier
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 45 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 45
Matériau Acier
Dimension du filetage métrique 8
Filetage complet Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 16.466
Code des marchandises 7318159590

La description

La rallonge mâle/mâle SBB est un élément de fixation en acier électrozingué. La rallonge avec filetage double s'insère dans les supports doubles et cubes de montage.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79706FIS
EAN 4006209797068
UBB 500616858014
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79706
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.