text.skipToContent text.skipToNavigation

45/80


La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants avec résistance à la compression élevée. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'iso

Numéro d'article 80894FIS
Modèle Autre
Longueur (mm) 105
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 105
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Non
Avec bord Non
Adapté à une fixation avec collier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6.063

La description

La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants avec résistance à la compression élevée. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'isolants dans la maçonnerie pleine et creuse, le béton et le béton cellulaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80894FIS
EAN 4006209808948
UBB 500616690110
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80894
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.