text.skipToContent text.skipToNavigation

45/100


La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants avec résistance à la compression élevée. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'iso

Numéro d'article 80895FIS
Modèle Autre
Longueur (mm) 125
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Emballé par 250
Boîte complete uniquement

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 125
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 8
Profondeur de trou de foret (mm) 30
Adapté au béton-gaz Non
Adapté à une vis à bois hexagonale Non
Avec bord Non
Adapté à une fixation avec collier Non
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 6.985

La description

La fixation pour isolants DHK est une fixation en plastique économique pour les panneaux isolants avec résistance à la compression élevée. La DHK se fixe par pose traversante au marteau. Lors de la frappe, les nervures s'expansent dans le forage et la DHK obtient une pression optimale. La fixation pour isolants DHK convient pour fixer les panneaux d'isolants dans la maçonnerie pleine et creuse, le béton et le béton cellulaire.

Numéros d'articles

Numéro d'article 80895FIS
EAN 4006209808955
UBB 500616690292
UNSPSC 31162400
N° Article du fabricant 80895
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.