text.skipToContent text.skipToNavigation

41/41-600


La console FCA permet l'installation rapide et simple de p. ex. tuyauteries le long d'un mur. Alignement simple de la console grâce aux trous oblongs de la platine, qui sont orientés à 90°.

Numéro d'article 77363FIS
Longueur
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 600
Matériau Acier
Marque Fischer
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 600 mm
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Longueur (mm) 600
Matériau Acier
Marque Fischer
Info
  • LA = Hole spacing [mm].

La description

La console FCA permet l'installation rapide et simple de p. ex. tuyauteries le long d'un mur. Alignement simple de la console grâce aux trous oblongs de la platine, qui sont orientés à 90°.

Numéros d'articles

Numéro d'article 77363FIS
EAN 4006209773574
UBB 500616841507
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 77363
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.