text.skipToContent text.skipToNavigation

41/41/2,0 - 2M


Le rail haute qualité FUS 41/2,0 - 2 m est un rail profil en U pour la réalisation sûre d'installations horizontales et verticales. Permet la fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses. Longueur 2000 mm. La géométrie des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires fischer. Le crantage des rails offre un maintien sûr des platines écrous en cas de montages verticaux et charges de cisaillement élevées. Les différentes épaisseurs de parois permettent de choisir le rail le plus économique. Les graduations sur le rail simplifient la découpe à la longueur souhaitée et le positionnement des pièces à fixer. Les trous oblongs permettent davantage de flexibilité lors du montage des éléments à fixer.

Numéro d'article 40390FIS
Longueur
Largeur 41
Hauteur 41
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 2000 mm
Largeur 41
Hauteur 41
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Longueur (mm) 2000
Charge utile 1.94
Couple résistant Wy (cm³) 2.58
Couple résistant Wz (cm³) 3.75
Moment d'inertie ly (cm4) 5.33
Moment d'inertie lz (cm4) 7.69
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 3820
Code Douanier 7216918000

La description

Le rail haute qualité FUS 41/2,0 - 2 m est un rail profil en U pour la réalisation sûre d'installations horizontales et verticales. Permet la fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses. Longueur 2000 mm. La géométrie des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires fischer. Le crantage des rails offre un maintien sûr des platines écrous en cas de montages verticaux et charges de cisaillement élevées. Les différentes épaisseurs de parois permettent de choisir le rail le plus économique. Les graduations sur le rail simplifient la découpe à la longueur souhaitée et le positionnement des pièces à fixer. Les trous oblongs permettent davantage de flexibilité lors du montage des éléments à fixer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 40390FIS
EAN 4006209403907
UBB 500616723952
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 40390
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.