text.skipToContent text.skipToNavigation

41/21/2,0 - 2M


Le rail haute qualité FUS 21/2,0 - 2 m est un rail profil en U pour la réalisation d'installations horizontales et verticales sûres. Permet la fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses. Longueur 2000 mm. La géométrie des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires fischer. Le crantage des rails

Numéro d'article 40391FIS
Longueur
Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 2000 mm
Largeur 41
Hauteur 21
Épaisseur de matériau (mm) 2
Avec denture Oui
Classe de qualité Autre
Longueur 2000
Charge utile 0.49
Couple résistant Wy (cm³) 0.89
Couple résistant Wz (cm³) 2.27
Moment d'inertie ly (cm4) 0.97
Moment d'inertie lz (cm4) 4.66
Marque Fischer

La description

Le rail haute qualité FUS 21/2,0 - 2 m est un rail profil en U pour la réalisation d'installations horizontales et verticales sûres. Permet la fixation rapide et rationnelle de lignes de tuyauteries et structures porteuses. Longueur 2000 mm. La géométrie des rails garantit la compatibilité avec la vaste gamme d'accessoires fischer. Le crantage des rails offre un maintien sûr des platines écrous en cas de montages verticaux et charges de cisaillement élevées. Les différentes épaisseurs de parois permettent de choisir le rail le plus économique. Les graduations sur le rail simplifient la découpe à la longueur souhaitée et le positionnement des pièces à fixer. Les trous oblongs permettent davantage de flexibilité lors du montage des éléments à fixer.

Numéros d'articles

Numéro d'article 40391FIS
EAN 4006209403914
UBB 500616640461
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 40391
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.