text.skipToContent text.skipToNavigation

40


La cheville ClipFix SF plus SD est une solution de fixation à installation facile pour fixer goulottes et arceaux. L'élément en nylon haute qualité combine cheville et vis. La fixation innovante s'insère dans le forage sans vis et permet de fixer des charges jusqu'à 11 kg de façon sûre dans le béton et la brique pleine. Le ClipFix plus SF résiste égalem

Numéro d'article 58179FIS
Longueur 302
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 6
Profondeur de trou de foret (mm) 35
Marque FISCHER
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur 302
Matériau Plastique
Diamètre d'alésage (mm) 6
Profondeur de trou de foret (mm) 35
Marque FISCHER
Principales caractéristiques Functioning - To fix, manually place the ClipFix plus SD directly into the drill hole. No additional screws are needed. - The clamping force of the locking catch allows the ClipFix to hold itself in the drill hole. - Recommended loads (safety factor 4): clip fixing SD up to 11 kg - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

La description

La cheville ClipFix SF plus SD est une solution de fixation à installation facile pour fixer goulottes et arceaux. L'élément en nylon haute qualité combine cheville et vis. La fixation innovante s'insère dans le forage sans vis et permet de fixer des charges jusqu'à 11 kg de façon sûre dans le béton et la brique pleine. Le ClipFix plus SF résiste également à des températures extrêmes de -20 °C à +80 °C.

Numéros d'articles

Numéro d'article 58179FIS
EAN 4006209581797
UBB 500616762141
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 58179
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.