text.skipToContent text.skipToNavigation

40-45


Le collier articulé fischer FGRS avec garniture d'isolation phonique pour la fixation de tuyauteries. La vis pendulaire permet un montage simple d'une seule main. Ecrou de raccordement avec filetage M 8 pour la fixation de tiges filetées ou goujons.

Numéro d'article 79425FIS
Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Gris
Traitement de surface Galvanisé/électrogalvanisé
Classe de qualité Autre
Matériau Acier
Adapté aux tubes en fonte Oui
Adapté à un tube en acier Oui
Adapté à un tube en cuivre Oui
Dispositif de raccordement Filetage intérieur
Dimensions du raccord, dispositif de raccordement M8
Adapté à un tube en acier inoxydable Oui
Adapté à un tube en aluminium Oui
Adapté à un tube en plastique Oui
Convient pour tuyau serpentin Oui
Dispositif de fermeture Vis
Convient pour tuyau avec une paroi mince Oui
Marque Fischer
Poids par pièce (g) 78.574
Info
  • F max = Maximum recommended static load (centr. tension).

La description

Le collier articulé fischer FGRS avec garniture d'isolation phonique pour la fixation de tuyauteries. La vis pendulaire permet un montage simple d'une seule main. Ecrou de raccordement avec filetage M 8 pour la fixation de tiges filetées ou goujons.

Numéros d'articles

Numéro d'article 79425FIS
EAN 4006209794258
UBB 500616847884
UNSPSC 31162905
N° Article du fabricant 79425
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.